Ingersoll-rand Es50t | Tornavida Elektrik | 3y475 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND ES50T Tornavida Elektrikli | AD3CPT 3Y475

INGERSOLL-RAND ES50T Tornavida Elektrikli

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CPT Modeli: ES50TÇapraz Referans: 3Y475
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
€941.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Üretim Tornavidası
YatakTop ve Merdane
ClutchAyarlanabilir Tork
Maks. dönme momenti0.5 ila 9.0 inç-Lbs.
Yüksüz RPM500-650
Şaft Boyutu1/4 Altıgen
Hız KontrolRSV
Takım Uzunluğu8 28 / 32 "
UPC663023007601

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kontrol Modülü Gerekli (3Y470)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiYüksüz RPMTakım UzunluğuÜcret
INGERSOLL-RAND ES70P Üretim Tornavidası 10.0-26.0 In-Lb | AD3CPQ 3Y473 ES70P10.0 ila 26.0 inç-Lbs.70010 "€1,093.37
INGERSOLL-RAND ES60P Üretim Tornavidası 4.4-17.0 In-lb | AD3CPR 3Y474 ES60P4.0 ila 17.0 inç-Lbs.100010 "€1,022.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND ES50T Tornavida Elektrikli
€941.57 / Adet