Ingersoll-rand Fa40ig | Genel Amaçlı Filtre 1/2 İnç Npt 22 Cfm | 32na16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND FA40IG Genel Amaçlı Filtre 1/2 İnç Npt 22 Cfm | AG2XLZ 32NA16

INGERSOLL-RAND FA40IG Genel Amaçlı Filtre 1/2 İnç Npt 22 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XLZ Modeli: FA40IGÇapraz Referans: 32NA16

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€433.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Filtre
Kase MalzemesiAlüminyum
Kase boyutu5.7 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu1 / 2 "NPT
Tahliye TipiOtomatik
Filtre Değerlendirmesi1 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 22
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Toplam yükseklik8.860 "
toplam Genişlik2.99 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
bedenStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)6.5
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8421398090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase boyutuMaks. akışToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
INGERSOLL-RAND FA400IG Genel Amaçlı Filtre 250 psi 235cfm | AG2XMA 32NA20 FA400IG11.3 oz.Cfm 23516.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT€1,316.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND FA40IG Genel Amaçlı Filtre 1/2 İnç Npt 22 Cfm
€433.37 / Adet