Ingersoll-rand Fa400ig | Genel Amaçlı Filtre 250 Psi 235cfm | 32na20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND FA400IG Genel Amaçlı Filtre 250 psi 235cfm | AG2XMA 32NA20

INGERSOLL-RAND FA400IG Genel Amaçlı Filtre 250 psi 235cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XMA Modeli: FA400IGÇapraz Referans: 32NA20
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
€1,316.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Filtre
Kase MalzemesiAlüminyum
Kase boyutu11.3 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu1 / 2 "NPT
Tahliye TipiOtomatik
Filtre Değerlendirmesi1 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 235
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Toplam yükseklik16.11 "
toplam Genişlik5.08 "
Boru Boyutu1-1 / 2 "NPT
bedenStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)11.4
Gemi uzunluğu (cm)47.75
Gemi genişliği (cm)13
HS kodu8421398090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase boyutuMaks. akışToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
INGERSOLL-RAND FA40IG Genel Amaçlı Filtre 1/2 İnç Npt 22 Cfm | AG2XLZ 32NA16 FA40IG5.7 oz.Cfm 228.860 "2.99 "1 / 2 "NPT€433.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND FA400IG Genel Amaçlı Filtre 250 psi 235cfm
€1,316.14 / Adet