Ingersoll-rand Fa75ih | Yüksek Verimli Filtre 3/4 İnç Npt 45 Cfm | 32na07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND FA75IH Yüksek Verimli Filtre 3/4 İnç NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07

INGERSOLL-RAND FA75IH Yüksek Verimli Filtre 3/4 İnç NPT 45 cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KPF Modeli: FA75IHÇapraz Referans: 32NA07
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
€537.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Verimli Filtre
Kase MalzemesiAlüminyum
Kase boyutu7.4 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu1 / 2 "NPT
Tahliye TipiOtomatik
Filtre Değerlendirmesi0.01 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 45
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Toplam yükseklik11.03 "
toplam Genişlik3.86 "
Boru Boyutu3 / 4 "NPT
bedenStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)8.41
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)9.91
Menşe ÜlkesiSI

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase boyutuMaks. akışToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
INGERSOLL-RAND FA110IH Yüksek Verimli Filtre 3/4 İnç Npt 65 Cfm | AG2XLX 32NA08 FA110İH7.4 oz.Cfm 6511.03 "3.86 "3 / 4 "NPT€634.37
INGERSOLL-RAND FA400IH Yüksek Verimli Filtre 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10 FA400İH11.3 oz.Cfm 23516.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT€1,472.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND FA75IH Yüksek Verimli Filtre 3/4 İnç NPT 45 cfm
€537.94 / Adet