Ingersoll-rand G1x250rg4 | 1tdg4 | Hava Kalıp Öğütücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 25k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAF 1TDG4

INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Havalı Kalıp Öğütücü Uzatılmış 25k Rpm 0.4 Bg 25cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3HAF Modeli: G1X250RG4Çapraz Referans: 1TDG4
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
€995.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi6.3
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük25.0
pens1 / 4 "
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız25,000 rpm
Öğütücü Tipigenişletilmiş
Kolu MalzemeBileşik
HP0.4
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk9.125 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
UPC663024004425
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiRulman TipiMin. Hortum BoyutuUzunlukCFM @ Tam YükGörevEgzozÜcret
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 Genişletilmiş Havalı Kalıp Taşlama Makinesi, 18000 Devir/dakika, 1.4 Hp, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG41.4 HP-top1 / 2 "14.125 "55.0--€1,427.12
INGERSOLL-RAND 61H150G4 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 15k Rpm 1.33 Hp 40cfm | AD3CQN 3Y525 61H150G41.3310.0Çift Sıralı Top1 / 2 "15.5 "40.0SanayiYan€2,984.13
INGERSOLL-RAND 325XC4A Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 25k Rpm 0.4 Hp 33cfm | AD9MGX 4TMA9 325XC4A0.48.0Top / İğne3 / 8 "9.625 "33.0genelArka€620.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Havalı Kalıp Öğütücü Uzatılmış 25k Rpm 0.4 Bg 25cfm
€995.62 / Adet