Ingersoll-rand 61h150g4 | 3y525 | Hava Kalıp Öğütücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 15k Rpm 1.33 Hp 40cfm | AD3CQN 3Y525

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Havalı Kalıp Öğütücü Uzatılmış 15k Rpm 1.33 Bg 40cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CQN Modeli: 61H150G4Çapraz Referans: 3Y525
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
€2,984.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi10.0
Rulman TipiÇift Sıralı Top
CFM @ Tam Yük40.0
pens1 / 4 "
GörevSanayi
EgzozYan
Serbest hız15,000 rpm
Öğütücü Tipigenişletilmiş
Kolu MalzemeMetal
HP1.33
Min. Hortum Boyutu1 / 2 "
Uzunluk15.5 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8467290035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiRulman TipiMin. Hortum BoyutuUzunlukCFM @ Tam YükGörevEgzozÜcret
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 Genişletilmiş Havalı Kalıp Taşlama Makinesi, 18000 Devir/dakika, 1.4 Hp, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG41.4 HP-top1 / 2 "14.125 "55.0--€1,427.12
INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 25k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAF 1TDG4 G1X250RG40.46.3top3 / 8 "9.125 "25.0SanayiArka€995.62
INGERSOLL-RAND 325XC4A Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 25k Rpm 0.4 Hp 33cfm | AD9MGX 4TMA9 325XC4A0.48.0Top / İğne3 / 8 "9.625 "33.0genelArka€620.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Havalı Kalıp Öğütücü Uzatılmış 15k Rpm 1.33 Bg 40cfm
€2,984.13 / Adet