INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Hava Kurutucu Kurutucu 400 Cfm 100 Hp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınçlı Hava Kurutucu |
CFM | 400 |
Kontrol vanası | Yağsız |
devir | 10 dakika |
derinlik | 36 " |
Çiy noktası | -40 Derece. F |
Tam Yük Amperi | 4.0 |
Yükseklik | 68 " |
Hz | 60 |
Giriş Akış Kapasitesi @ 100 PSI | 400 |
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş) | 2 |
ISO Sınıfı | 2 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 120 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 150 psi |
Çıkış Akış Kapasitesi @ 100 PSI | 340 |
Faz | 1 |
Basınç düşmesi | 3 psi |
Tip | Kurutucu |
Gerilim | 115 |
genişlik | 52.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 501.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 231.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 157.48 |
Gemi genişliği (cm) | 157.48 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
A.
Model | Maks. Basınç | CFM | derinlik | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Faz | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | €18,667.62 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €20,819.89 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €19,622.61 | TEKLİF TALEBİ
|
HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €19,961.90 | TEKLİF TALEBİ
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €23,498.09 | TEKLİF TALEBİ
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | €31,680.73 | TEKLİF TALEBİ
|
HL6001H00AA | - | 600 | 42 " | - | - | - | 1 | - | €37,941.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00