Ingersoll-rand M004rvr167ar3 | 1aag1 | Hava Redüktörlü Motor | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Havalı Redüktörlü Motor 0.31 Hp 85 Rpm 330 İnç Lb | AA8UAR 1AAG1

INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Havalı Redüktörlü Motor 0.31 Bg 85 Rpm 330 İnç Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8UAR Modeli: M004RVR167AR3Çapraz Referans: 1AAG1
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
€3,550.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Redüktörlü Motor
CFM18
BitişAltın ve Siyah
Dişli Oranı167:1
Gövde MalzemesiAlüminyum ve Çelik
HP0.31
kama yatağı0.125 "
Kama Uzunluğu0.125 "
MalzemeAlüminyum ve Çelik
Maks. Hava akımıCfm 18
Maks. Hava basıncı90 PSI
Maks. RPM85
Montajflanş
Yüksüz RPM85
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 150 Derece F
Dış Çap.1.76 "
Uzunluk8.870 "
Bağlantı noktası boyutuNPT 1 / 4 "
rotasyonçevrilebilir
RPM @ Maks. Dönme momenti42
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu1"
Durak Turu (Lbs olarak)396
Sıcaklık0-150
TipRotary Vane

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.51
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8412390080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajCFMBitişYüksüz RPMDış Çap.UzunlukBağlantı noktası boyutuMil Dia.Ücret
INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Hava Redüktörlü Motor 0.34 Hp 450 Rpm 71 İnç Lb | AA8UAP 1AAF8 M004RVR033AR3flanş18Altın ve Siyah4501.76 "8.11 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€2,785.91
INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 Hava Redüktörlü Motor 0.31 Hp 280 Rpm 99 İnç Lb | AA8UAQ 1AAF9 M004RVR050AR3flanş18Altın ve Siyah2801.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€3,500.99
INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 Hava Redüktörlü Motor 0.61 Hp 94 Rpm 612 İnç Lb | AA8UAT 1AAG2 M007RVR188BR6Yüz33--2.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€5,349.24
INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 Havalı Redüktörlü Motor 0.61 Hp 47 Rpm 1212 İnç Lb | AA8UAU 1AAG3 M007RVR374BR6Yüz33Altın ve Siyah472.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€5,551.05
INGERSOLL-RAND 4840M Hava Redüktörlü Motor 3.2 Hp 975 Rpm | AA8UAV 1AAG4 4840MYüz95Siyah9754"12.13 "NPT 1 / 2 "1"€9,213.04
INGERSOLL-RAND 4840U Hava Redüktörlü Motor 3 Hp 170 Rpm 1800 Inch Lb | AA8UAW 1AAG5 4840UYüz95Siyah1704"14.5 "NPT 1 / 2 "1"€10,811.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Havalı Redüktörlü Motor 0.31 Bg 85 Rpm 330 İnç Lb
€3,550.08 / Adet