INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS/80-230-1 Döner Vidalı Hava Kompresörü 80 Galon 39.0A
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Vidalı Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 3 / 4 " |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 35 ila 104 Derece F |
dBA @ 3 Ayak | 69 |
Görev | Sürekli |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 16.9 |
Tam Yük Amperi | 39.0 |
HP | 5.00 |
Giriş Gerilimi | 208 - 240 VAC |
Maks. Basınç | 135 psi |
Motor Devri | 3535 |
Genel Derinlik | 28 " |
Toplam yükseklik | 68 " |
Uzunluk | 68 " |
Faz | 1 |
Soğutucu | R-134a |
Tank boyutu | 80 gal. |
Tank Tipi | Yatay |
Gemi ağırlığı (kg) | 483.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 186.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.69 |
Gemi genişliği (cm) | 109.22 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Ortam Sıcaklığı Aralık | Tam Yük Amperi | Uzunluk | HP | + | Maks. Basınç | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP6-5TAS-150/80-230-1 | 61 " | 33 ila 104 Derece F | 34.1 | 54 " | 5 | Döner Vidalı Hava Kompresörü w / Hava Kurutucu | 150 psi | 3400 | €15,311.78 | ||
UP6-7.5TAS-150/80-230-1 | 61 " | 33 ila 104 Derece F | 34 | 54 " | 7.5 | Döner Vidalı Hava Kompresörü w / Hava Kurutucu | 150 psi | 3495 | €16,919.28 | ||
UP6-7.5-125/80-230-1 | 61 " | 104 Dereceye Kadar F | 34.1 | 54 " | 7.5 | Döner Vidalı Hava Kompresörü | 125 psi | 3495 | €12,286.13 | ||
UP6-5-125/80-230-1 | 61 " | 104 Dereceye Kadar F | 23.5 | 54 " | 5 | Döner Vidalı Hava Kompresörü | 125 psi | 3480 | €11,104.22 | ||
R5.5I-A135-TAS/80-230-1 | 68 " | 35 ila 104 Derece F | 50.0 | 68 " | 7.50 | Döner Vidalı Hava Kompresörü | 135 psi | 3520 | €20,333.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
R4I-A125/80-230-1 | 68 " | 35 ila 104 Derece F | 32.0 | 68 " | 5.00 | Döner Vidalı Hava Kompresörü | 125 psi | 3535 | €12,611.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
R5.5I-A125/80-230-1 | 68 " | 35 ila 104 Derece F | 44.0 | 68 " | 7.50 | Döner Vidalı Hava Kompresörü | 125 psi | 3520 | €14,060.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00