INGERSOLL-RAND SS3L3 Elektrikli Hava Kompresörü, Tanka Monteli, 1 Kademeli, 3 hp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 1 / 2 " |
Amper | 14.7 |
Kompresör Tipi | Tank Üstü |
Control | Basınç Şalteri |
Silindir Malzemesi | Dökme demir |
Çevirme | NEMA 1 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 10.3 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. Basınç | 135 psi |
Motor Tipi | Damlatmaz Açık |
Aşama Sayısı | 1 |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 135 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 135 |
Toplam yükseklik | 66 " |
Uzunluk | 20 " |
toplam Genişlik | 23 " |
Faz | 1 |
Pompa Yağı Kapasitesi | 17 oz. |
Pompa Devri | 1200 |
Tank boyutu | 60 gal. |
Tank Tipi | Dikey |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 132.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 103.63 |
Gemi genişliği (cm) | 88.14 |
HS kodu | 8414801685 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | HP | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS5L5 | 21.5 | 5 | 71 " | 30 " | €2,737.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00