INGERSOLL-RAND SS5L5 Elektrikli Hava Kompresörü 1 Kademeli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 1 / 2 " |
Amper | 21.5 |
Kompresör Tipi | Tank Üstü |
Control | Basınç Şalteri |
Silindir Malzemesi | Dökme demir |
Çevirme | NEMA 1 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 15.5 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. Basınç | 135 psi |
Motor Tipi | Damlatmaz Açık |
Aşama Sayısı | 1 |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 135 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 135 |
Toplam yükseklik | 71 " |
Uzunluk | 20 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Faz | 1 |
Pompa Yağı Kapasitesi | 34 oz. |
Pompa Devri | 950 |
Tank boyutu | 60 gal. |
Tank Tipi | Dikey |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 139.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 144.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 8414801685 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | HP | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3L3 | 14.7 | 3 | 66 " | 23 " | €1,881.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00