INGERSOLL-RAND UP6-15CTAS-150/120-200-3 Hava Kurutmalı Rotry Vidalı Hava Kompresörü 15 Hp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Vidalı Hava Kompresörü w / Hava Kurutucu |
(F) NPT Çıkışı | 3 / 4 " |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 33 ila 104 Derece F |
dBA @ 3 Ayak | 69 |
Görev | Sürekli |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 50 |
Tam Yük Amperi | 43.2 |
HP | 15 |
Maks. Basınç | 150 psi |
Motor Devri | 3500 |
Genel Derinlik | 29 " |
Toplam yükseklik | 61 " |
Uzunluk | 75 " |
Faz | 3 |
Soğutucu | R-134a |
Tank boyutu | 120 gal. |
Tank Tipi | Yatay |
Gerilim | 200 |
Gemi ağırlığı (kg) | 543.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 177.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 223.52 |
Gemi genişliği (cm) | 120.65 |
HS kodu | 8414801660 |
Menşe Ülkesi | IN |
Model | Tank boyutu | Ortam Sıcaklığı Aralık | Tam Yük Amperi | Gerilim | HP | + | Maks. Basınç | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP6-5TAS-150/80-200-3 | 80 gal. | 33 ila 104 Derece F | 23.5 | 200 | 5 | Döner Vidalı Hava Kompresörü w / Hava Kurutucu | 150 psi | 3400 | €14,514.44 | |
UP6-5TAS-150/80-230-3 | 80 gal. | 33 ila 104 Derece F | 15.5 | 230 | 5 | Döner Vidalı Hava Kompresörü w / Hava Kurutucu | 150 psi | 3400 | €13,594.61 | |
UP6-5TAS-150/80-460-3 | 80 gal. | 33 ila 104 Derece F | 13.5 | 460 | 5 | Döner Vidalı Hava Kompresörü w / Hava Kurutucu | 150 psi | 3400 | €14,610.50 | |
UP6-7.5TAS-150/80-200-3 | 80 gal. | 33 ila 104 Derece F | 22.7 | 200 | 7.5 | Döner Vidalı Hava Kompresörü w / Hava Kurutucu | 150 psi | 3495 | €15,733.13 | |
UP6-7.5TAS-150/80-230-3 | 80 gal. | 33 ila 104 Derece F | 22.7 | 230 | 7.5 | Döner Vidalı Hava Kompresörü w / Hava Kurutucu | 150 psi | 3495 | €15,733.13 | |
UP6-7.5TAS-150/80-460-3 | 80 gal. | 33 ila 104 Derece F | 19.7 | 460 | 7.5 | Döner Vidalı Hava Kompresörü w / Hava Kurutucu | 150 psi | 3495 | €15,905.56 | |
UP6-10TAS-150/80-200-3 | 80 gal. | 33 ila 104 Derece F | 9.9 | 200 | 10 | Döner Vidalı Hava Kompresörü w / Hava Kurutucu | 150 psi | 3500 | €17,955.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00