PROTO Crowfoot Soket Seti Sürücüsü
stil | Model | Sürücü Boyutu | Parça sayısı | SAE veya Metrik | beden | Anahtarlar Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J53001CF | 1 / 2 " | 15 | SAE | 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2" | 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2" | €1,358.29 | |
B | J47000MCF | 1 / 4 " | 7 | metrik | 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm | €250.16 | |
C | J49003CF | 3 / 8 " | 15 | SAE | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4" | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4" | €786.31 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bilme Hakkı Etiketleri
- El Evyeleri ve El Yıkama İstasyonları
- Zincir Kaplar
- Otomatik Gaz Dedektörü Test Sistemleri
- Plaka Doğrama Aksesuarları
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Özel Aşındırıcılar
- Test Pompaları
- WESTWARD Dijital Dış Mikrometre
- COPELAND Klima Kompresörü Btuh R-22
- DAYTON Üfleyici 20 İnç
- DIXON Hortum Rakorları
- SUPER-STRUT 540 Serisi Yan Kiriş Askı Klipsi
- BATTERY DOCTOR Midblade Serisi Sigorta Blokları
- HOFFMAN 90 Derece Haçlar İçin Kablo Yolunda Yatın
- SPEARS VALVES CPVC Kelebek Vanalar, Dişli Operatörü, EPDM
- APPROVED VENDOR Sıkıştırma Pabuçları
- BOSTON GEAR 48 Çap Hatveli Pirinç Çekme Pinyon Telleri