Insultab Hs-614 1/4 Blk 48 | 4wmt1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INSULTAB HS-614 1/4 Blk 48 Isıyla Daralan Makaron Gıda sınıfı 16-12awg x 48in Pk5 | AE2DEZ 4WMT1

INSULTAB HS-614 1/4 Blk 48 Isıyla Daralan Makaron Gıda sınıfı 16-12awg x 48in Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DEZ Model: HS-614 1/4 Blok 48Çapraz Referans: 4WMT1
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
€34.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isıyla Daralan Makaron, Gıda Sınıfı
Kablo Aralığı16 ila 12 AWG
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.125 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.25 "
uzunluk4ft.
MalzemeAkrilatlı Olefin
Maks. VoltajUygulanamaz
Büzülme Oranı2:1
Küçültme Sıcaklığı212 Derece F
Sıcaklık. menzil-67 ila 250 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.025 "
Duvar Tipiİnce duvar
Tel Aralığı16 ila 12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)124.46
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo AralığıKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıTel AralığıÜcret
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Gıda Sınıfı 28-26awg x 6 İnç Pk5 | AE2DEP 4WMR1 HS-614 3/32 Blok 628 ila 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 ila 26 AWG€7.70
INSULTAB HS-614 1/8 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Gıda Sınıfı 24-22awg x 6 İnç Pk5 | AE2DEQ 4WMR2 HS-614 1/8 Blok 624 ila 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 ila 22 AWG€8.12
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Gıdaya Uygun 20-18awg x 6 İnç Pk5 | AE2DER 4WMR3 HS-614 3/16 Blok 620 ila 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 ila 18 AWG€8.19
INSULTAB HS-614 1/4 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Gıda Sınıfı 16-12awg x 6 İnç Pk5 | AE2DET 4WMR4 HS-614 1/4 Blok 616 ila 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 ila 12 AWG€9.12
INSULTAB HS-614 3/8 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Gıda Sınıfı 12-8awg x 6 İnç Pk5 | AE2DEU 4WMR5 HS-614 3/8 Blok 612 ila 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 ila 8 AWG€9.67
INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Gıda Sınıfı 6-1awg x 6 İnç Pk5 | AE2DEV 4WMR6 HS-614 1/2 Blok 66 ila 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 ila 1 AWG€10.34
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 48 Isıyla Daralan Makaron Gıda sınıfı 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DEW 4WMR7 HS-614 3/32 Blok 4828 ila 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 ila 26 AWG€17.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INSULTAB HS-614 1/4 Blk 48 Isıyla Daralan Makaron Gıda sınıfı 16-12awg x 48in Pk5
€34.49 / Adet