Insultab Hs-714 3/8 Blk 100 | 4wmv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INSULTAB HS-714 3/8 Blk 100 Heat Shrink Tubing Medium-grade 12-8awg x 100 Feet | AE2DGB 4WMV8

INSULTAB HS-714 3/8 Blk 100 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 12-8awg x 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DGB Model: HS-714 3/8 Blok 100Çapraz Referans: 4WMV8
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
€336.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isıyla Daralan Makaron, Tıbbi Sınıf
Kablo Aralığı12 ila 8 AWG
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.187 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.375 "
uzunluk100ft.
MalzemeAkrilatlı Olefin
Maks. VoltajUygulanamaz
Büzülme Oranı2:1
Küçültme Sıcaklığı212 Derece F
Sıcaklık. menzil-67 ila 250 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.025 "
Duvar Tipiİnce duvar
Tel Aralığı12 ila 8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo AralığıKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıTel AralığıÜcret
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 28-26awg x 6 İnç Pk5 | AE2DFJ 4WMU1 HS-714 3/32 Blok 628 ila 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 ila 26 AWG€10.57
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 24-22awg x 6 İnç Pk5 | AE2DFK 4WMU2 HS-714 1/8 Blok 624 ila 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 ila 22 AWG€11.10
INSULTAB HS-714 3/16 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 20-18awg x 6 İnç Pk5 | AE2DFL 4WMU3 HS-714 3/16 Blok 620 ila 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 ila 18 AWG€11.25
INSULTAB HS-714 1/4 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 16-12awg x 6 İnç Pk5 | AE2DFM 4WMU4 HS-714 1/4 Blok 616 ila 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 ila 12 AWG€12.42
INSULTAB HS-714 3/8 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 12-8awg x 6 İnç Pk5 | AE2DFN 4WMU5 HS-714 3/8 Blok 612 ila 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 ila 8 AWG€13.26
INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 6-1awg x 6 İnç Pk5 | AE2DFP 4WMU6 HS-714 1/2 Blok 66 ila 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 ila 1 AWG€14.14
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 48 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DFQ 4WMU7 HS-714 3/32 Blok 4828 ila 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 ila 26 AWG€25.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INSULTAB HS-714 3/8 Blk 100 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 12-8awg x 100 Feet
€336.93 / Adet