Intech Owsd-70 | Yağ/Su Ayırıcı 70 Scfm 1/2 İnç Giriş | 20cl92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTECH OWSD-70 Yağ / su Ayırıcı 70 Scfm 1/2 İnç Giriş | AF6QUV 20CL92

INTECH OWSD-70 Yağ/su Ayırıcı 70 Scfm 1/2 İnç Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QUV Modeli: OWSD-70Çapraz Referans: 20CL92

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€777.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ / Su Ayırıcı
Soğurma Modülü Hacmi (Gal.).5
Hava Girişi NPT (Giriş)1/2
Yükseklik10 "
uzunluk9"
Maks. Alan sayısı Hava Kompresörü HP15
Maks. Hava akımı70 scfm
Maks. Basınç600 psi
Sıcaklık. menzil40 Derece a 140 Derece
TipYoğunlaştırma
Ağırlık8 Lbs.
genişlik568601 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8421210000

Ürün Detayı:

  • Kondens Giriş NPT (In.) (1/2)
  • Yağ Çıkışı NPT (In.) (1/2)
  • Su Çıkışı NPT (In.) (1/2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukMaks. Hava akımıTipAğırlıkgenişlikÜcret
INTECH CT-125 Yağ / su Ayırıcı 125 Scfm 1/2 İnç Giriş | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 scfmSıkıştırılmış hava15-13 / 32 Lbs.568602 "€1,226.57
INTECH CT-250 Yağ / su Ayırıcı 250 Scfm 1/2 İnç Giriş | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmSıkıştırılmış hava24-19 / 64 Lbs.568603 "€1,911.21
INTECH CT-600 Yağ / su Ayırıcı 600 Scfm 1/2 İnç Giriş | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmSıkıştırılmış hava41-29 / 32 Lbs.568584 "€3,682.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTECH OWSD-70 Yağ/su Ayırıcı 70 Scfm 1/2 İnç Giriş
€777.34 / Adet