Intech T22 | T-klips Bağlantı Elemanı 1 İnç Maksimum Dia. - Pk25 | 6zf10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTECH T22 T-Klips Bağlantı Elemanı 1 İnç Maksimum Çap - 25'li Paket | AF2YXC 6ZF10

INTECH T22 T-Klips Bağlantı Elemanı 1 İnç Maksimum Çap - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YXC Model: T22Çapraz Referans: 6ZF10

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€48.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T-Clip Bağlantı Elemanı
Merkez Delik0.25 In.
RenkSiyah
MalzemePoliasetal
Maks. Alan sayısı Dia. (İçinde.)1
Min. Çap.7/8 inç
Sıcaklık. menzil-40 ila 212 F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3926908500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelpaket adetÜcret
INTECH T4 T-Klips Bağlantı Elemanı 1/4 İnç Maks. Çap - 50'li Paket | AF2YWV 6ZF03 T450€31.38
INTECH T6 T-Klips Bağlantı Elemanı 5/16 İnç Maks. Çap - 50'li Paket | AF2YWW 6ZF04 T650€37.12
INTECH T8 T-Klips Bağlantı Elemanı 3/8 İnç Maks. Çap - 50'li Paket | AF2YWX 6ZF05 T850€38.27
INTECH T10 T-Klips Bağlantı Elemanı 1/2 İnç Maks. Çap - 50'li Paket | AF2YWY 6ZF06 T1050€38.65
INTECH T12 T-Klips Bağlantı Elemanı 5/8 İnç Maks. Çap - 50'li Paket | AF2YWZ 6ZF07 T1250€45.53
INTECH T15 T-Klips Bağlantı Elemanı 3/4 İnç Maks. Çap - 25'li Paket | AF2YXA 6ZF08 T1525€33.30
INTECH T18 T-Klips Bağlantı Elemanı 7/8 İnç Maks. Çap - 25'li Paket | AF2YXB 6ZF09 T1825€38.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTECH T22 T-Klips Bağlantı Elemanı 1 İnç Maksimum Çap - 25'li Paket
€48.22 / paket