Intermatic Dtav40 | Buz Çözme Zamanlayıcısı 120/240v 40a 1 Hayır 1 Nc | 20xf94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC DTAV40 Defrost Zamanlayıcısı 120 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJN 20XF94

INTERMATIC DTAV40 Buz Çözme Zamanlayıcısı 120/240V 40A 1 NA 1 NK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EJN Modeli: DTAV40Çapraz Referans: 20XF94
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
€294.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Defrost Zamanlayıcısı
Amper40
İletişim Türü1 YOK, 1 NC
Muhafaza MalzemesiPlastik
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri48
Sonlandırma TürüZaman, Sıcaklık veya Basınç
UPC078275125162
Gerilim120/240

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9107008000

Ürün Detayı:

  • Defrost Başlatma (Zaman)
  • Buz Çözme Süresi (Dakika) (15 ila 1425)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza MalzemesiGerilimÜcret
INTERMATIC G8145-20 Defrost Zamanlayıcısı 208 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJM 20XF93 G8145-20Metal208/240-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC DTAV40M Defrost Zamanlayıcısı 120 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJQ 20XF96 DTAV40MMuhafaza Yok120/240€273.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC DTAV40 Buz Çözme Zamanlayıcısı 120/240V 40A 1 NA 1 NK
€294.17 / Adet