INTERMATIC G8145-20 Buz Çözme Zamanlayıcısı 208/240V 40A 1 NA 1 NK
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Defrost Zamanlayıcısı |
Amper | 40 |
İletişim Türü | 1 YOK, 1 NC |
Muhafaza Malzemesi | Metal |
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri | 6 |
Sonlandırma Türü | Zaman, Sıcaklık veya Basınç |
Gerilim | 208/240 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 13.46 |
HS kodu | 9107008000 |
A. Kontaklar, mükemmel termal ve elektriksel iletkenlik sağlamak için gümüş alaşımdan yapılmıştır.
A. Intermatic G8145-20 buz çözme zamanlayıcısı, hızlı kuruluma izin verecek şekilde mevcut muhafazalara takılabilir. Ayrıca özel aletlere olan ihtiyacı da ortadan kaldırır.
C. Zamanlayıcı, toz ve kir birikmesini önlemek için kapsüllü bir tasarıma sahiptir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00