Intermatic Fm1d20e-24 | Elektronik Zamanlayıcı 24/7 24v 3.5 X 3.25 X 2.25 | 4cca2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC FM1D20E-24 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25 | AD6WUP 4CCA2

INTERMATIC FM1D20E-24 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WUP Modeli: FM1D20E-24Çapraz Referans: 4CCA2
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
€313.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper16
Yedekleme Süresi3 Yıl
Pil TipiLityum CR2032 - #V
RenkGri
İletişim FormuYOK / NC / SPDT
derinlik2.25 "
Yükseklik2.75 "
Güç @ 120VYOK 3/8, NC 1/2
Güç @ 240VNK 3/4, NO 1
uzunluk3.5 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri20
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı6 Gün, 23 saat, 59 dakika
Min. Zaman ayarı1 dk.
MontajFloş
NEMA Değerlendirmesi1
Kanal Sayısı1
Kutup sayısı1
Darbe Olaylarının Sayısı20
Çalışma Sıcaklığı.-14 ila 131 F
Çalışma Modu24 saat / 7 Gün
Tip24 saat, 7 gün
UPC078275121676
Gerilim24
Watt600-1000
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Gömme Montaj

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikYükseklikuzunlukMontajKanal SayısıKutup sayısıGerilimÜcret
INTERMATIC FM1D20A-24 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUQ 4CCA3 FM1D20A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Yüzey veya DIN rayı1124€306.84
INTERMATIC FM1D20A-120 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUU 4CCA6 FM1D20A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Yüzey veya DIN rayı11120€330.93
INTERMATIC FM1D20-120U Elektronik Zamanlayıcı 24/7 120v 3 x 3 x 2 | AD6WUV 4CCA7 FM1D20-120U3"2"3"3"Panel11120-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC FM1D20A-240 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 240v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUX 4CCA9 FM1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "Yüzey veya DIN rayı11240€330.87
INTERMATIC FM1D20-240U Elektronik Zamanlayıcı 24/7 240v 3 x 3 x 2 | AD6WUY 4CCC1 FM1D20-240U3"2"3"3"Panel11240-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC FM1D50A-24 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVD 4CCC6 FM1D50A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Yüzey veya DIN rayı1124-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC FM1D50A-120 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVG 4CCC9 FM1D50A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Yüzey veya DIN rayı11120-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC FM1D20E-24 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25
€313.91 / Adet