INTERMATIC FM1D50A-24 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Zamanlayıcı |
Amper | 16 |
Yedekleme Süresi | 3 Yıl |
Pil Tipi | Lityum CR2032 - #V |
Renk | Gri |
İletişim Formu | YOK / NC / SPDT |
derinlik | 3.25 " |
Yükseklik | 4" |
Güç @ 120V | YOK 3/8, NC 1/2 |
Güç @ 240V | NK 3/4, NO 1 |
uzunluk | 4.75 " |
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri | 50 |
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | 6 Gün, 23 saat, 59 dakika |
Min. Zaman ayarı | 1 dk. |
Montaj | Yüzey veya DIN rayı |
NEMA Değerlendirmesi | 1 |
Kanal Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Darbe Olaylarının Sayısı | 50 |
Çalışma Sıcaklığı. | -14 ila 131 F |
Çalışma Modu | 24 saat / 7 Gün |
Tip | 24 saat, 7 gün |
Gerilim | 24 |
Watt | 600-1000 |
genişlik | 3.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.19 |
Gemi genişliği (cm) | 8.64 |
HS kodu | 9107008000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | genişlik | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Montaj | Kanal Sayısı | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D20E-24 | 3.25 " | 2.25 " | 2.75 " | 3.5 " | Floş | 1 | 1 | 24 | €313.91 | ||
FM1D20A-24 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | Yüzey veya DIN rayı | 1 | 1 | 24 | €263.77 | ||
FM1D20A-120 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | Yüzey veya DIN rayı | 1 | 1 | 120 | €330.93 | ||
FM1D20-120U | 3" | 2" | 3" | 3" | Panel | 1 | 1 | 120 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FM1D20A-240 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | Yüzey veya DIN rayı | 1 | 1 | 240 | €316.82 | ||
FM1D20-240U | 3" | 2" | 3" | 3" | Panel | 1 | 1 | 240 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FM1D50A-120 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | Yüzey veya DIN rayı | 1 | 1 | 120 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00