Intermatic Fm1stuzh-240u | Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Spdt | 20xf13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC FM1STUZH-240U Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EFC 20XF13

INTERMATIC FM1STUZH-240U Elektromekanik Zamanlayıcı 24-saatlik Hız

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EFC Modeli: FM1STUZH-240UÇapraz Referans: 20XF13
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
€119.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Zamanlayıcı
Amper21
İletişim FormuSPDT
HP @ 120V ile iletişime geçin1
HP @ 240V ile iletişime geçin2
Gün KaptanıYok hayır
derinlik2.3 "
Muhafaza TipiÇelik
Yükseklik3.5 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri48
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı23 sa. 45 dak.
Min. Zaman ayarı15 dk.
dağPanel
NEMA Değerlendirmesi3R
Kutup sayısı2
Dahil Olan Yolcu Sayısı96
Çalışma Sıcaklığı.-40 Derece ila 185 Derece F
Tip24-Saat
UPC078275152830
Gerilim240 VAC
genişlik568678 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9107008000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: True Clock Face

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıÇalışma Sıcaklığı.TipGerilimÜcret
INTERMATIC FM1QTUZH-120U Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EEY 20XF09 FM1QTUZH-120U23 sa. 45 dak.15 dk.-4 Derece ila 131 Derece F24-Saat120 VAC€245.00
INTERMATIC FM1QTUZH-24U Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EEZ 20XF10 FM1QTUZH-24U23 sa. 45 dak.15 dk.-4 Derece ila 131 Derece F24-Saat12 ila 24 VAC / VDC€264.97
INTERMATIC FM1STUZH-24U Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EFD 20XF14 FM1STUZH-24U23 sa. 45 dak.15 dk.-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat24 VAC€121.80
INTERMATIC FM1QTUZ-120U Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EFE 20XF15 FM1QTUZ-120U23 sa. 45 dak.15 dk.-4 Derece ila 131 Derece F24-Saat120 VAC€198.80
INTERMATIC FM1QTUZ-24U Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EFG 20XF17 FM1QTUZ-24U23 sa. 45 dak.15 dk.-4 Derece ila 131 Derece F24-Saat12 ila 24 VAC / VDC€237.48
INTERMATIC FM1STUZ-120U Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EFH 20XF18 FM1STUZ-120U23 sa. 45 dak.15 dk.-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat120 VAC€93.95
INTERMATIC FM1QWUZH-BW-24U Elektromekanik Zamanlayıcı 7 günlük Spdt 21a | AF7EFP 20XF24 FM1QWUZH-BW-24U6 gün 22 saat.2 saat.-4 Derece ila 131 Derece F7 Gün12 ila 24 VAC / VDC€405.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC FM1STUZH-240U Elektromekanik Zamanlayıcı 24-saatlik Hız
€119.67 / Adet