Intermatic K4023c | Fotokontrol Sabit 208 - 277vac | 5u791 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC K4023C Photocontrol Sabit 208 - 277vac | AE6MTF 5U791

INTERMATIC K4023C Fotokontrol Sabit 208 - 277vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MTF Model: K4023CÇapraz Referans: 5U791
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
€47.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik13 / 16 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı3 için 15
Ayak Mumları1 için 5
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk1 13 / 16 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi8.3
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller15
Maks. Alan sayısı Vat miktarı3100 için 4150
MontajSabit
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarHava kararmasından şafağa kadar olan süre
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim208 - 277 VAC
genişlik1 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Dahili Gecikmeli Ağır Hizmet Tipi Kablolu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimgenişlikÜcret
INTERMATIC K4321C Fotokontrol 120vac Sabit | AA4TZE 13E061 K4321CGri4.5 "1800120 VAC2.75 "€40.82
INTERMATIC K4021C Fotokontrol 120vac Sabit | AE9YXX 6P005 K4021Cyarı saydam1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "€26.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC K4023C Fotokontrol Sabit 208 - 277vac
€47.72 / Adet