Intermatic K4321c | Fotokontrol Sabit 120vac | 13e061 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC K4321C Fotokontrol 120vac Sabit | AA4TZE 13E061

INTERMATIC K4321C Fotokontrol Sabit 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4TZE Model: K4321CÇapraz Referans: 13E061

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€40.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkGri
İletişim FormuSPST
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı3 için 15
Ayak Mumları1 için 5
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk4.5 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi8.3
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller15
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1800
MontajSabit
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarAlacakaranlıkta, Şafakta Kapalı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim120 VAC
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Wall Plate Included

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimgenişlikÜcret
INTERMATIC K4023C Photocontrol Sabit 208 - 277vac | AE6MTF 5U791 K4023CGri1 13 / 16 "3100 için 4150208 - 277 VAC1 5 / 16 "€46.46
INTERMATIC K4021C Fotokontrol 120vac Sabit | AE9YXX 6P005 K4021Cyarı saydam1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "€28.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC K4321C Fotokontrol Sabit 120vac
€40.82 / Adet