Intermatic K4236c Fotokontrol, Spst, Gri | 5u790 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC K4236C Fotokontrol, 1/2 İnç Boru Dişi, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790

INTERMATIC K4236C Fotokontrol, 1/2 İnç Boru Dişi, 120 - 277 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MTE Model: K4236CÇapraz Referans: 5U790
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
€67.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik3"
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı3 için 15
Ayak Mumları1 için 5
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk5.75 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi8.3
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller15
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1800 için 4150
Montaj1/2 "Erkek Boru Dişi
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarHava kararmasından şafağa kadar olan süre
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim120 - 277 VAC
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Park yeri, manzara, dış mekan, cadde ve yaya yolu aydınlatma uygulamalarında kullanım için ideal gövde ve döner montajlı termal foto kontrol
  • Bir kadmiyum sülfür fotosel ve nemi kapatmak için lensli, sonik kaynaklı polikarbonat kasa içerir
  • Gün batımından sabaha ışık kontrolü sağlar ve istenmeyen KAPALI anahtarlamayı ortadan kaldırmak için eylemi geciktirir
  • Sıcaklık değişikliğini mekanik yer değiştirmeye dönüştürmek için çift sıcaklık dengeleyici bi-metal ve kompozit direnç kullanır
  • Döner kol, standart dış mekan aydınlatma armatürleri ve elektrik kutuları üzerine kolay ve esnek montajı kolaylaştırır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimgenişlikÜcret
INTERMATIC K4141C Fotokontrol 1/2 İnç Erkek Boru Dişi 120vac | AE6MTD 5U789 K4141CBeyaz Bantlı Gri1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "€58.55
INTERMATIC K4121C Fotokontrol 1/2 İnç Erkek Boru Dişi 120vac | AE9YXZ 6P007 K4121CBeyaz Bantlı Gri1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "€29.27
INTERMATIC K4221C Fotokontrol 1/2 İnç Erkek Boru Dişi 120vac | AE9YYA 6P008 K4221CBeyaz Bantlı Gri1-9 / 16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "€36.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC K4236C Fotokontrol, 1/2 İnç Boru Dişi, 120 - 277 VAC
€67.61 / Adet