Intermatic K4221c | Fotokontrol 1/2 İnç Erkek Boru Dişi 120vac | 6p008 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC K4221C Fotokontrol 1/2 İnç Erkek Boru Dişi 120vac | AE9YYA 6P008

INTERMATIC K4221C Fotokontrol 1/2 İnç Erkek Boru Dişi 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YYA Model: K4221CÇapraz Referans: 6P008
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
€36.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkBeyaz Bantlı Gri
İletişim FormuSPST
derinlik1-9 / 16 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı3 için 15
Ayak Mumları1 için 5
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk5.5 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi8.3
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller15
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1800
Montaj1/2 "Erkek Boru Dişi
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarHava kararmasından şafağa kadar olan süre
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim120 VAC
genişlik1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Yanlış Bisiklete binmeyi Önlemek için Dahili Gecikme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimgenişlikÜcret
INTERMATIC K4141C Fotokontrol 1/2 İnç Erkek Boru Dişi 120vac | AE6MTD 5U789 K4141CBeyaz Bantlı Gri1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "€58.55
INTERMATIC K4236C Fotokontrol, 1/2 İnç Boru Dişi, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790 K4236CGri3"5.75 "1800 için 4150120 - 277 VAC3"€67.61
INTERMATIC K4121C Fotokontrol 1/2 İnç Erkek Boru Dişi 120vac | AE9YXZ 6P007 K4121CBeyaz Bantlı Gri1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "€29.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC K4221C Fotokontrol 1/2 İnç Erkek Boru Dişi 120vac
€36.17 / Adet