Intermatic K4251 | Fotokontrol Gövdesi ve Döner 120vac | 13e059 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC K4251 Photocontrol Stem Ve Döner 120vac | AA4TZC 13E059

INTERMATIC K4251 Fotokontrol Mili Ve Döner 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4TZC Model: K4251Çapraz Referans: 13E059
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
€38.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik1.5 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı3 için 15
Ayak Mumları1 için 5
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk5.5 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi8.3
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller15
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1800
MontajKök ve Döner
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarAlacakaranlıkta, Şafakta Kapalı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim120 VAC
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Üstte Bulunan ve Spot / Sel Tipi Armatürler İçin Tasarlanmış Fotoğraf Gözü

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimgenişlikÜcret
INTERMATIC K4253 Photocontrol Stem Ve Döner 208 ila 277vac | AA4TZD 13E060 K42531.5 "3100 için 4150208 - 277 VAC1.5 "€50.48
INTERMATIC K4223C Fotokontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98 K4223C1-9 / 16 "4150208 - 277 VAC1 9 / 16 "€53.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC K4251 Fotokontrol Mili Ve Döner 120vac
€38.88 / Adet