Intermatic Px300'ler | Kapalı Trafo In120v Out12v 300va | 13k523 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC PX300S Kapalı Trafo In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523

INTERMATIC PX300S Kapalı Trafo Giriş120v Çıkış12v 300va

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZDD Modeli: PX300SÇapraz Referans: 13K523

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€339.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trafo
derinlik4.5 "
Muhafaza MalzemesiPaslanmaz çelik
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 3R
Muhafaza TipiKapalı / Açık
Yükseklik7.25 "
Hz60
Giriş Gerilimi120 VAC
Maks. Alan sayısı Vat miktarı300
MontajDuvar
Çıkış Gerilimi12 VAC
Sıcaklık. yükselmek115 Derece C
VA Derecelendirmesi300VA
genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.73
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikMuhafaza MalzemesiYükseklikMaks. Alan sayısı Vat miktarıVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
INTERMATIC PX100 Kapalı Trafo In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "Elektrostatik Boyalı Çelik7.25 "100100VA5.25 "€218.18
INTERMATIC PX100S Kapalı Trafo In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Paslanmaz çelik7.25 "100100VA5.25 "€321.62
INTERMATIC PX300 Transformatör, Giriş 120 V, Çıkış 12 V, Güç Değeri: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "Elektrostatik Boyalı Çelik7.25 "300300VA5.25 "€245.16
INTERMATIC PX600 Kapalı Trafo In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524 PX6005"Elektrostatik Boyalı Çelik10 "600600VA10 "€541.88
INTERMATIC PX600S Kapalı Trafo In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Paslanmaz çelik10 "600600VA10 "€923.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC PX300S Kapalı Trafo Giriş120v Çıkış12v 300va
€339.45 / Adet