Intermatic T104p201 | Zamanlayıcı Yüzme Havuzu | 4e026 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC T104P201 Zamanlayıcılı Yüzme Havuzu | AD7EXJ 4E026

INTERMATIC T104P201 Zamanlayıcılı Yüzme Havuzu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EXJ Modeli: T104P201Çapraz Referans: 4E026

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€311.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Su Isıtıcı Zamanlayıcı
Amper40
İletişim FormuDPST-YOK
HP @ 120V ile iletişime geçin5
Gün KaptanıYok hayır
derinlik3 5 / 8 "
Muhafaza TipiNEMA 3R Plastik
Ekstra Trippers2E054
BitişBej
Yükseklik9.375 "
uzunluk9 3 / 8 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri12
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı23 saat.
Min. Zaman ayarı1 saat.
dağyüzey
NEMA Değerlendirmesi3R
Kutup sayısı2
TipZamanlama / Isıtıcı Devre Merkezi
Gerilim208-277
genişlik5 1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmperİletişim FormugenişlikderinlikMuhafaza TipiYükseklikuzunlukÜcret
INTERMATIC T30404R Zamanlayıcılı Yüzme Havuzu | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-YOK10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R Çelik16.5 "16 1 / 2 "€626.23
INTERMATIC T10404R Zamanlayıcılı Yüzme Havuzu | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-YOK-4"Çelik10.75 "10 3 / 4 "€605.14
INTERMATIC T12404R Zamanlayıcılı Yüzme Havuzu | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-YOK10 3 / 4 "4"NEMA 3R Çelik10.75 "10 3 / 4 "€530.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC T104P201 Zamanlayıcılı Yüzme Havuzu
€311.36 / Adet