Intermatic Uwz48e-24u | Saat Ölçer 24vac 60 Hz Sıva Altı | 20xf05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC UWZ48E-24U Saat Ölçer 24vac 60 Hz Gömme Montaj | AF7EEU 20XF05

INTERMATIC UWZ48E-24U Saat Ölçer 24vac 60 Hz Gömme Montaj

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EEU Modeli: UWZ48E-24UÇapraz Referans: 20XF05
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
€94.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 160 Derece F
Ön Çerçeve (İç.)1.89
Çerçeve Yüz TipiKare
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)1.30
derinlik1.65 "
Ekran Tipelektromekanik
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Yüzlerce
Geçen Zaman99,999.99
Panel Kesitine Uyuyor1.79 "1.79 x"
Hz60
Giriş TipiElectrical
uzunluk1.93 "
MalzemePlastik
Montaj yöntemiFloş
NEMA DeğerlendirmesiIP20
Basamak sayısı7
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 160 Derece F
Terminal Türü1/4 "Maça ve Vidalı Kelepçe
Zaman Aralığı (Saat)0 için 99,999.99
Zamanlayıcı Aralığı0 için 99,999.99
Tipelektromekanik
UPC614573212304
Gerilim24 VAC
genişlik568677 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9106908500

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukTerminal TürüÜcret
INTERMATIC UWZ48V-24U Saat Ölçer 24vac 60 Hz Din Ray Montajı | AF7EEW 20XF07 UWZ48V-24U2.36 "2.44 "vida€114.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC UWZ48E-24U Saat Ölçer 24vac 60 Hz Gömme Montaj
€94.87 / Adet