Intermatic Uwz48v-24u | Saat Ölçer 24vac 60 Hz Din Ray Montajı | 20xf07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC UWZ48V-24U Saat Ölçer 24vac 60 Hz Din Ray Montajı | AF7EEW 20XF07

INTERMATIC UWZ48V-24U Saat Ölçer 24vac 60 Hz Din Raya Montajlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EEW Modeli: UWZ48V-24UÇapraz Referans: 20XF07
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
€114.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 160 Derece F
Ön Çerçeve (İç.)1.89
Çerçeve Yüz TipiKare
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)2.36
derinlik2.36 "
Ekran Tipelektromekanik
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Yüzlerce
Geçen Zaman99,999.99
Hz60
Giriş TipiElectrical
uzunluk2.44 "
MalzemePlastik
Montaj yöntemiDIN Ray
NEMA DeğerlendirmesiIP20
Basamak sayısı7
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 160 Derece F
Terminal Türüvida
Zaman Aralığı (Saat)0 için 99,999.99
Zamanlayıcı Aralığı0 için 99,999.99
Tipelektromekanik
UPC078275153639
Gerilim24 VAC
genişlik568677 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9106908500

Ürün Detayı:

Intermatic UWZ48V-24U saat ölçer, alternatif akım (AC) elektrik sisteminin çalıştığı süreyi ölçer. Elektrik dağıtım firmalarının müşterilerinin elektrik tüketimini hesaplaması faydalıdır.

Özellikler:

  • Intermatic saat ölçer elektrik akımını beş haneye kadar ölçebilir.
  • Herhangi bir DIN rayına zahmetsizce monte edilebilen özel geçmeli soket tabanına sahiptir.
  • Bu saat ölçer plastikten yapılmıştır ve çevre koruma açısından IP20 derecesine sahiptir.
  • -40 ila 160 derece F arasındaki sıcaklıkları kaldırabilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Intermatic saat ölçerin bir güç kaynağına ihtiyacı var mı?

C. Evet, çalışması için bir güç kaynağına ihtiyaç vardır. Kullanıcılar bu ekipmanı izledikleri ekipmanın elektrik sistemine bağlayabilirler.

S. Intermatic UWZ48V-24U saat sayacının güç tüketimi nedir?

C. 1VA güç tüketir.

S. Dijital saat sayaçları analog saat sayaçlarından nasıl daha iyidir?

C. Dijital panel metreler, hassas okumalar için sayısal ekranlara sahiptir ve sinyalin geniş bir aralıkta çok az değişiklik gösterdiği durumlarda en iyi seçimdir. Analog sayaçlarda sinyaldeki değişiklikleri izleyen bir iğne bulunur, ancak zar zor hareket ederse herhangi bir değişiklik fark etmezsiniz.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukTerminal TürüÜcret
INTERMATIC UWZ48E-24U Saat Ölçer 24vac 60 Hz Gömme Montaj | AF7EEU 20XF05 UWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4 "Maça ve Vidalı Kelepçe€94.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC UWZ48V-24U Saat Ölçer 24vac 60 Hz Din Raya Montajlı
€114.77 / Adet