Ironcat 9060/s | Kaynakçı Eldiveni S 13 3/4 İnç Pr | 39e776 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IRONCAT 9060 / S Kaynakçı Eldivenleri S 13 3/4 İnç Pr | AC8ADF 39E776

IRONCAT 9060/S Kaynakçı Eldiveni S 13 3/4 İnç Pr

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8ADF Modeli: 9060/SÇapraz Referans: 39E776
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
€54.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Eldivenleri
RenkAltın
ManşetGuantlet
Manşet MalzemesiPamuk polyester
kesimGunn
DizaynÜstün Tutuş için Güçlendirilmiş Düz Başparmak
Deri SınıfıPremium
uzunluk13.75 "
Astar MalzemesiPamuk / Köpük
Palm Malzemesigeyik derisi
bedenS
Dikiş MalzemesiKevlar (R)
Başparmak StiliDüz
kullanımÇelik Fabrikaları, Tersaneler, İmalat, Otomotiv, Gaz Kaynağı, Torç İşleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)42.16
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu4203291800
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenÜcret
IRONCAT 9060/M Kaynakçı Eldivenleri M 14 İnç Pr | AC8ADG 39E777 9060 / M14 "M€54.57
IRONCAT 9060 / L Kaynakçı Eldivenleri L 14 1/4 Inch Pr | AC8ADH 39E778 9060 / L14.25 "L€54.57
IRONCAT 9060/XL Kaynakçı Eldivenleri Xl 14 1/2 Inch Pr | AC8ADJ 39E779 9060 / XL14.5mmXL€54.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IRONCAT 9060/S Kaynakçı Eldiveni S 13 3/4 İnç Pr
€54.57 / Adet