IRSG MC-BP48 Back Panel Enclosure Kit
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arka Panel Muhafaza Kiti |
Bitiş | toz Boya |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 16.75 " |
Uzunluk | 45 11 / 16 " |
toplam Genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 134.62 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403908061 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00