IRSG MC-SL20 Katlanır Çalışma Yüzeyi
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanır Çalışma yüzeyi |
Bitiş | toz Boya |
Malzeme | Ahşap / Çelik |
Toplam yükseklik | 2" |
Uzunluk | 20 " |
toplam Genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00