IRSG NT-48 Yerleştirme Tel Arabası 25 İnç Genişlik 45-1/2 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerleştirme Tel Arabası |
Tekerlek Çapı | 5" |
Caster Kilidi | (1) Yönlü, (1) Tam Kilitli Fren |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 59 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 28 " |
Raf Uzunluğu | 45.5 " |
Raf Genişliği | 25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 129.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 205.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 172.72 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Bitiş | Toplam yükseklik | Uzunluk | Raf Uzunluğu | Raf Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-60 | toz Boya | 59 " | 60 " | 58 " | 25 " | €2,116.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
NTM-48-GHR | Elektrostatik toz boyalı | 66 " | 48 " | 45.5 " | 21 " | €1,751.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00