IRSG NT-60 Yerleştirme Tel Arabası 25 İnç Genişlik 58 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerleştirme Tel Arabası |
Tekerlek Çapı | 5" |
Caster Kilidi | (1) Yönlü, (1) Tam Kilitli Fren |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 59 " |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 28 " |
Raf Uzunluğu | 58 " |
Raf Genişliği | 25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 135.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 205.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 172.72 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Bitiş | Toplam yükseklik | Uzunluk | Raf Uzunluğu | Raf Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-48 | toz Boya | 59 " | 48 " | 45.5 " | 25 " | €1,865.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
NTM-48-GHR | Elektrostatik toz boyalı | 66 " | 48 " | 45.5 " | 21 " | €1,751.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00