Irwin 2078226 | Masif Ortak Pense 6 İnç 1-9/16 İnç Çene | 4yu73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 Katı Ortak Pense 6 İnç 1-9/16 İnç Çene | AE2PGJ 4YU73

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 Katı Bağlantı Pensesi 6 İnç 1-9/16 İnç Çene

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2PGJ Model: 2078226Çapraz Referans: 4YU73
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
€37.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bükülmüş Uzun Burun Pensesi
Kesme Kapasitesi / Malzemesi14 AWG Bakır Tel
Keskin kenarİndüksiyonla Sertleştirilmiş
Renk TaşıMavi sarı
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme45 Dereceleri
Çene Uzunluğu1 / 8 "
Çene Genişliği23 / 32 "
MalzemeNikel Krom Çelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma3 / 4 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk6"
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 8 "
UPC038548028163
Voltaj derecesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: IRWIN VISE-GRIP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGeri çekme yayıKesme Kapasitesi / Malzemesi+Uç GenişliğiVoltaj derecesiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeÜcret
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 Katı Ortak Pense 5 İnç 1-1/8in Çene | AA2HBY 10J887 BN5Evet1"Katı Mafsallı Penseler11 / 32 "Oylanmamış11 / 32 "9 / 16 "Dövme Çelik€29.28
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS LN5 Masif Ortak Pense 5-1/4in 1-1/4in Çene | AA2HCK 10J909 LN5Evet3 / 4 "Uzun Burun Pense11 / 32 "Hayır11 / 32 "9 / 16 "Dövme Çelik€34.86
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 Katı Ortak Pense 6 İnç 1-25/32in Çene | AE2PGH 4YU71 2078216Yok hayır-Uzun Burun Pense1 / 8 "Hayır1 / 8 "23 / 32 "Nikel Krom Çelik€27.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 Katı Bağlantı Pensesi 6 İnç 1-9/16 İnç Çene
€37.38 / Adet