ITW 684709 İzolasyon Poliizosiyanürat
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Sıcaklık Yalıtım |
Yaklaşık. "R" Değeri | 21.1 |
Renk | Açık sarı |
Yoğunluk | 2# |
uzunluk | 48 " |
Malzeme | Poliizosiyanürat |
Nem emilimi | .02 Perma |
kuvvet | Yüksek |
Sıcaklık. menzil | -297 Derece ila 297 Derece F |
Kalınlık | 4" |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 124.46 |
Gemi genişliği (cm) | 62.23 |
HS kodu | 4016996000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00