Ives 5bb1hw 4.5x4.5 652 | Salıncak Şeffaf Menteşe Çelik 180 Derece | 33mj74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Swing Clear Menteşe Çelik 180 Derece | AG3MXK 33MJ74

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Açılır Şeffaf Menteşe Çelik 180 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3MXK Modeli: 5BB1HW 4.5X4.5 652Çapraz Referans: 33MJ74
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
€59.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Salıncak Açık Menteşe
Rulman Tipitop
RenkGümüş
KöşelerKare
Kapı Kanadı Uzunluğu4.5 "
Kapı Kanadı Genişliği1 13 / 16 "
Kapı Kalınlığı1.75 "
BitişSaten Krom
Çerçeve Kanat Uzunluğu4.5 "
Çerçeve Yaprak Genişliği1 13 / 16 "
donanımDahil
Yükseklik4.5 "
Yaprak Başına Delik4
Hastane İpucuYok hayır
Yaprak Kalınlığı0.18 "
Yükleme kapasitesi250 lb
MalzemeÇelik
MontajTam Gömme
Tel Sayısı0
Pim Çapı1 / 4 "
Pim MalzemesiÇelik
Pin türükaldırılabilir
Hareket açıklığı180 Dereceleri
Stanley Sınıf NumarasıFBB168
Stanley EDP Numarası06-1676
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8302104030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHastane İpucuMalzemePin türüStanley Sınıf NumarasıStanley EDP NumarasıÜcret
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Swing Şeffaf Menteşe Paslanmaz Çelik | AG3MXL 33MJ75 5BB1HW 4.5X4.5 630Yok hayırPaslanmaz çelikkaldırılabilirFBB19904-4783€123.26
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 Açılır Menteşe Çelik Hastane Ucu | AG3MXM 33MJ76 5BB1HWHT 4.5X4.5 652EvetÇelikHastane İpucuHT-FBB168-€75.69
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Salıncak Açık Menteşe Hastane Ucu 180 Derece | AG3MXN 33MJ77 5BB1HWHT 4.5X4.5 630EvetPaslanmaz çelikHastane İpucuHT-FBB199-€140.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Açılır Şeffaf Menteşe Çelik 180 Derece
€59.71 / Adet