Jabsco 35000-7100 | Üfleyici 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Devir/dakika | 4c818 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JABSCO 35000-7100 Üfleyici 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Devir | AD6WKC 4C818

JABSCO 35000-7100 Üfleyici 150 Cfm 115v 1.1a 1550 dev/dak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WKC Model: 35000-7100Çapraz Referans: 4C818
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
€318.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+OEM Üfleyici
Rulman Tipikol
CFM @ 0.000-In. SP150
CFM @ 0.200-In. SP115
Boru KutusuYok hayır
sürücü Tipidirekt
Tam Yük Amperi1.1
Gövde MalzemesiTakviyeli Plastik
Hz60
Giriş Çapı4"
Kurşun Uzunluğu13 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı130 Derece F
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı104 Derece F
Motor MuhafazasıDamlatmaz Açık
Motor TipiGölgeli Kutup
Montaj konumuŞaft Yatay
Çıkış Dia.3.75 "
Çıkış Şekliyuvarlak
Genel Derinlik40.12 "
Toplam yükseklik9"
toplam Genişlik8.75 "
Faz1
RPM1550
Termal korumaOto
UPC663001070160
Gerilim115
Tekerlek çapı3.25 "
Tekerlek tipiİleri Eğri
Tekerlek Genişliği2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.61
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Flanşlı / Flanşsız (Flanşlı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 2.000-In. SPRulman TipiCFM @ 0.000-In. SPTam Yük AmperiGövde MalzemesiGiriş ÇapıKurşun UzunluğuMaks. Alan sayısı Giriş SıcaklığıÜcret
JABSCO 35115-7020 Üfleyici 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-kol1054.4Takviyeli Plastik3"13 "104 Derece F€164.98
JABSCO 34739-7010 Üfleyici 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044kol1506.5Takviyeli Plastik3"13 "104 Derece F€204.65
JABSCO 35400-7000 Üfleyici 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108kol25010Takviyeli Plastik4"13 "104 Derece F€365.90
JABSCO 34744-7000 Üfleyici 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Devir | AD6WKB 4C817 34744-7000-kol1000.7Takviyeli Plastik3"13 "104 Derece F€249.56
JABSCO 35760-0092 Üfleyici 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100top25011Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 Derece F€532.68
JABSCO 35760-0094 Üfleyici 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100top2506Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 Derece F€529.69
JABSCO 36760-0115 Üfleyici 250 Cfm 115v 1.5a 3200 Rpm | AE6BKR 5PHC9 36760-0115100top2501.5Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 Derece F€716.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JABSCO 35000-7100 Üfleyici 150 Cfm 115v 1.1a 1550 dev/dak
€318.85 / Adet