Jabsco 35760-0094 | Üfleyici 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | 5phc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JABSCO 35760-0094 Üfleyici 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8

JABSCO 35760-0094 Üfleyici 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6BKQ Model: 35760-0094Çapraz Referans: 5PHC8
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
€529.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+OEM Üfleyici
Rulman Tipitop
CFM @ 0.000-In. SP250
CFM @ 0.100-In. SP245
CFM @ 0.150-In. SP243
CFM @ 0.200-In. SP241
CFM @ 0.300-In. SP240
CFM @ 0.400-In. SP238
CFM @ 0.500-In. SP230
CFM @ 0.600-In. SP225
CFM @ 0.700-In. SP215
CFM @ 0.800-In. SP212
CFM @ 0.900-In. SP209
CFM @ 1.000-In. SP200
CFM @ 1.200-In. SP185
CFM @ 1.600-In. SP155
CFM @ 2.000-In. SP100
Boru KutusuYok hayır
sürücü Tipidirekt
Tam Yük Amperi6
Gövde RengiSiyah
Konut FinishSiyah
Gövde MalzemesiDielektrit 44-10 HG
Giriş Çapı4"
Kurşun Uzunluğu10 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı130 Derece F
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı130 Derece F
Motor MuhafazasıTamamen kapalı
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor TipiKalıcı Mıknatıs DC
Montaj konumuÇok Pozisyonlu
Çıkış Dia.4"
Çıkış Şekliyuvarlak
Genel Derinlik8.75 "
Toplam yükseklik9"
toplam Genişlik9.375 "
RPM3200
Termal korumaHayır
UPC671880522144
Gerilim24 VDC
Tekerlek çapı4.5 "
Tekerlek tipiİleri Eğri
Tekerlek Genişliği2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.98
Gemi yüksekliği (cm)34.54
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Flanşlı / Flanşsız (Flanşlı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 2.000-In. SPRulman TipiCFM @ 0.000-In. SPTam Yük AmperiGövde MalzemesiGiriş ÇapıKurşun UzunluğuMaks. Alan sayısı Giriş SıcaklığıÜcret
JABSCO 35115-7020 Üfleyici 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-kol1054.4Takviyeli Plastik3"13 "104 Derece F€164.98
JABSCO 34739-7010 Üfleyici 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044kol1506.5Takviyeli Plastik3"13 "104 Derece F€204.65
JABSCO 35400-7000 Üfleyici 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108kol25010Takviyeli Plastik4"13 "104 Derece F€365.90
JABSCO 34744-7000 Üfleyici 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Devir | AD6WKB 4C817 34744-7000-kol1000.7Takviyeli Plastik3"13 "104 Derece F€249.56
JABSCO 35000-7100 Üfleyici 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Devir | AD6WKC 4C818 35000-7100-kol1501.1Takviyeli Plastik4"13 "104 Derece F€318.85
JABSCO 35760-0092 Üfleyici 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100top25011Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 Derece F€532.68
JABSCO 36760-0115 Üfleyici 250 Cfm 115v 1.5a 3200 Rpm | AE6BKR 5PHC9 36760-0115100top2501.5Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 Derece F€716.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JABSCO 35760-0094 Üfleyici 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm
€529.69 / Adet