Jacob Holtz 155-2xpp-r-00 | 22e484 Çift Tekerlekli Sert Teker | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 Çift Tekerlekli Sert Teker 150 Lb 1-1/2 İnç Çap Pp | AB6TEC 22E484

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 Çift Tekerlekli Sert Teker 150 Lb 1-1/2 İnç Çap Pp

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6TEC Modeli: 155-2XPP-R-00Çapraz Referans: 22E484
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
€0.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerli Sert Teker
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiPolipropilen
Çerçeve FinishSiyah Emaye
çerçeve MalzemeBileşik
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı1 x 1 "
Yük katsayısı150 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj TipiPlaka
Dış Cıvata Deliği Aralığı1 x 1 "
Toplam yükseklik2 5 / 16 "
Plaka Boyutu1-1/2 x 1-1/2"
Levha TipiD
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı1.5 "
Tekerlek MalzemesiPolipropilen
Tekerlek Genişliği3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıDış Cıvata Deliği AralığıPlaka BoyutuLevha TipiÜcret
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 Çift Tekerlekli Sert Teker 150 Lb 1-1/2 İnç Çap Pp | AB6TED 22E485 155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.50
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 Çift Tekerlekli Sert Teker 150 Lb 1-1/2 İnç Çap Pp | AB6TEF 22E487 155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 Çift Tekerlekli Sert Teker 150 Lb 1-1/2 İnç Çap Pp
€0.49 / Adet