Jacob Holtz 155-2xpp-r-04 | 22e485 Çift Tekerlekli Sert Teker | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 Çift Tekerlekli Sert Teker 150 Lb 1-1/2 İnç Çap Pp | AB6TED 22E485

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 Çift Tekerlekli Sert Teker 150 Lb 1-1/2 İnç Çap Pp

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6TED Modeli: 155-2XPP-R-04Çapraz Referans: 22E485
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
€0.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerli Sert Teker
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiPolipropilen
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çerçeve FinishSiyah Emaye
çerçeve MalzemeBileşik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı7/8 x 1-9/16"
Yük katsayısı150 lb
Montaj TipiPlaka
Tekerlek Sayısı2
Dış Cıvata Deliği Aralığı7/8 x 1-9/16"
Toplam yükseklik2 5 / 16 "
Plaka Boyutu1-1 / 4 x 2 "
Levha TipiC
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı1.5 "
Tekerlek MalzemesiPolipropilen
Tekerlek Genişliği3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıDış Cıvata Deliği AralığıPlaka BoyutuLevha TipiÜcret
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 Çift Tekerlekli Sert Teker 150 Lb 1-1/2 İnç Çap Pp | AB6TEC 22E484 155-2XPP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D€0.49
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 Çift Tekerlekli Sert Teker 150 Lb 1-1/2 İnç Çap Pp | AB6TEF 22E487 155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 Çift Tekerlekli Sert Teker 150 Lb 1-1/2 İnç Çap Pp
€0.50 / Adet