Jacob Holtz 205-2xtpr-40 | Çift Tekerlekli Döner Teker 150 Lb 2 İnç Çap Tpr | 22e684 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOB HOLTZ 205-2XTPR-40 Çift Tekerlekli Döner Teker 150 Lb 2 İnç Çap Tpr | AB6TMZ 22E684

JACOB HOLTZ 205-2XTPR-40 Çift Tekerlekli Döner Teker 150 Lb 2 İnç Çap Tpr

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6TMZ Modeli: 205-2XTPR-40Çapraz Referans: 22E684
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
€0.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlek Döner Teker
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeTakviyeli Kompozit
Çerçeve FinishSiyah Emaye
çerçeve MalzemeBileşik
Yük katsayısı150 lb
Montaj TipiSürtünme Halkası Gövdesi
Tekerlek Sayısı2
Toplam yükseklik2 45 / 64 "
Kök Dia.7 / 16 "
Kök uzunluğu7 / 8 "
Kök TipiSürtünme Halkası
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök Dia.Tekerlek Malzemesiİç Cıvata Deliği AralığıKök uzunluğuKök TipiTekerlek RengiTekerlek çapıTekerlek MalzemesiÜcret
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 Çift Tekerlek Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 İnç Pp | AB6TCV 22E454 155-2XPP-04-Polipropilen7/8 x 1-9/16"--Siyah1.5 "Polipropilen€0.50
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 Çift Tekerlek Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 İnç Pp | AB6TDD 22E462 155-2XPP-225 / 16 "Polipropilen-1"dişliSiyah1.5 "Polipropilen€0.42
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 Çift Tekerlek Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 İnç Pp | AB6TDK 22E468 155-2XPP-293 / 8 "Polipropilen-1.5 "dişliSiyah1.5 "Polipropilen€0.43
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 Çift Tekerli Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XPP-407 / 16 "Polipropilen-7 / 8 "Sürtünme HalkasıSiyah1.5 "Polipropilen€0.43
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 Çift Tekerlek Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 İnç Pp | AB6TDW 22E478 155-2XPP-841 / 2 "Polipropilen-3 / 4 "dişliSiyah1.5 "Polipropilen€0.46
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 Çift Tekerli Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 İnç Üretan | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-Poliüretan1 x 1 "--Gri1.5 "Poliüretan€0.67
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 Çift Tekerlek Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 İnç Üretan | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-Poliüretan7/8 x 1-9/16"--Gri1.5 "Poliüretan€0.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOB HOLTZ 205-2XTPR-40 Çift Tekerlekli Döner Teker 150 Lb 2 İnç Çap Tpr
€0.72 / Adet