Jacobs Chuck 30527 | Anahtarsız Matkap Mandreni 0.512 In | 2ycj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOBS CHUCK 30527 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APG 2YCJ7

JACOBS CHUCK 30527 Anahtarsız Mandren 0.512 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4APG Model: 30527Çapraz Referans: 2YCJ7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€641.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Torklu Matkap Chuck
Rulman TipiBilye
Kapasite Maks.0.512 "
Kapasite Min.0.039 "
Mandren Çapı1.81 "
Chuck TipiAnahtarsız
Kapalı Uzunluk3.9 "
İnşaatÇelik
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü2JT
Montaj Tipi2JT
Nominal kapasite1 / 2 "
Açık Boy3.46 "
TipYüksek Tork

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Kapalı UzunlukMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
JACOBS CHUCK 30528 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APH 2YCJ8 305280.512 "3.9 "33JT33JT€641.06
JACOBS CHUCK 30529 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APJ 2YCJ9 305290.512 "3.9 "6JT6JT€641.06
JACOBS CHUCK 30530 Anahtarsız Matkap Aynası 0.630 In | AC4APK 2YCK1 305300.63 "4.21 "6JT6JT€766.20
JACOBS CHUCK 30533 Anahtarsız Matkap Aynası 0.394 In | AC4APL 2YCK3 305330.394 "3.5 "2JT2JT€453.68
JACOBS CHUCK 31122 Anahtarsız Matkap Aynası 0.255 In | AC4APN 2YCN3 311220.255 "2.76 "1JT1JT€534.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOBS CHUCK 30527 Anahtarsız Mandren 0.512 In
€641.06 / Adet