Jacobs Chuck 30529 | Anahtarsız Matkap Mandreni 0.512 In | 2ycj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOBS CHUCK 30529 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APJ 2YCJ9

JACOBS CHUCK 30529 Anahtarsız Mandren 0.512 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4APJ Model: 30529Çapraz Referans: 2YCJ9
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
€641.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Torklu Matkap Chuck
Rulman TipiBilye
Kapasite Maks.0.512 "
Kapasite Min.0.039 "
Mandren Çapı1.81 "
Chuck TipiAnahtarsız
Kapalı Uzunluk3.9 "
İnşaatÇelik
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü6JT
Montaj Tipi6JT
Nominal kapasite1 / 2 "
Açık Boy3.46 "
TipYüksek Tork

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Kapalı UzunlukMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
JACOBS CHUCK 30527 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APG 2YCJ7 305270.512 "3.9 "2JT2JT€641.06
JACOBS CHUCK 30528 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APH 2YCJ8 305280.512 "3.9 "33JT33JT€641.06
JACOBS CHUCK 30530 Anahtarsız Matkap Aynası 0.630 In | AC4APK 2YCK1 305300.63 "4.21 "6JT6JT€766.20
JACOBS CHUCK 30533 Anahtarsız Matkap Aynası 0.394 In | AC4APL 2YCK3 305330.394 "3.5 "2JT2JT€453.68
JACOBS CHUCK 31122 Anahtarsız Matkap Aynası 0.255 In | AC4APN 2YCN3 311220.255 "2.76 "1JT1JT€534.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOBS CHUCK 30529 Anahtarsız Mandren 0.512 In
€641.06 / Adet