Jacobs Chuck 31052 | Anahtarlı Matkap Mandreni 0.500 In | 4yp20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOBS CHUCK 31052 Anahtarlı Matkap Aynası 0.500 In | AE2NJX 4YP20

JACOBS CHUCK 31052 Anahtarlı Mandren 0.500 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NJX Model: 31052Çapraz Referans: 4YP20
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
€105.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Chuck
Rulman TipiBilye
Kapasite Maks.0.5 "
Kapasite Min.0.063 "
Chuck TipiAnahtarlı
İnşaatÇelik
Anahtar NumarasıKK
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü1 / 2-20
Montaj Tipi1 / 2-20
Nominal kapasite1 / 2 "
TipEndüstriyel Görev
UPC095456310520

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Montaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
JACOBS CHUCK 30246 Anahtarlı Matkap Aynası 0.375 In | AE2NJW 4YP19 302460.375 "3 / 8-243 / 8-24€90.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOBS CHUCK 31052 Anahtarlı Mandren 0.500 In
€105.56 / Adet