Jacobs Chuck 31415 | Anahtarsız Matkap Mandreni 0.630 In | 2ycp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOBS CHUCK 31415 Anahtarsız Matkap Aynası 0.630 In | AC4APW 2YCP7

JACOBS CHUCK 31415 Anahtarsız Mandren 0.630 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4APW Model: 31415Çapraz Referans: 2YCP7
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
€846.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Torklu Matkap Chuck
Rulman TipiBilye
Kapasite Maks.0.63 "
Kapasite Min.0.118 "
Mandren Çapı2.13 "
Chuck TipiAnahtarsız
Kapalı Uzunluk3.78 "
İnşaatÇelik
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü4MT
Montaj TipiMT4
Nominal kapasite5 / 8 "
Açık Boy3.35 "
TipEntegre Saplı Yüksek Tork
UPC095456314153

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Kapalı UzunlukMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
JACOBS CHUCK 31407 Anahtarsız Matkap Aynası 0.394 In | AC4APP 2YCN8 314070.394 "3.23 "2MTMT2€532.44
JACOBS CHUCK 31408 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APQ 2YCN9 314080.512 "3.62 "2MTMT2€640.76
JACOBS CHUCK 31409 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APR 2YCP1 314090.512 "3.62 "3MTMT3€667.38
JACOBS CHUCK 31410 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APT 2YCP2 314100.512 "3.54 "4MTMT4€762.84
JACOBS CHUCK 31411 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APU 2YCP3 314110.512 "3.54 "R8R8€697.42
JACOBS CHUCK 31414 Anahtarsız Matkap Aynası 0.630 In | AC4APV 2YCP6 314140.63 "3.78 "3MTMT3€674.59
JACOBS CHUCK 31416 Anahtarsız Matkap Aynası 0.630 In | AC4APX 2YCP8 314160.63 "3.78 "R8R8€905.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOBS CHUCK 31415 Anahtarsız Mandren 0.630 In
€846.92 / Adet