Jacobs Chuck 31407 | Anahtarsız Matkap Mandreni 0.394 In | 2ycn8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOBS CHUCK 31407 Anahtarsız Matkap Aynası 0.394 In | AC4APP 2YCN8

JACOBS CHUCK 31407 Anahtarsız Mandren 0.394 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4APP Model: 31407Çapraz Referans: 2YCN8
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
€532.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Torklu Matkap Chuck
Rulman TipiBilye
Kapasite Maks.0.394 "
Kapasite Min.0"
Mandren Çapı1.69 "
Chuck TipiAnahtarsız
Kapalı Uzunluk3.23 "
İnşaatÇelik
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü2MT
Montaj TipiMT2
Açık Boy2.87 "
TipEntegre Saplı Yüksek Tork
UPC095456314078

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Kapalı UzunlukMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
JACOBS CHUCK 31408 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APQ 2YCN9 314080.512 "3.62 "2MTMT2€640.76
JACOBS CHUCK 31409 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APR 2YCP1 314090.512 "3.62 "3MTMT3€667.38
JACOBS CHUCK 31410 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APT 2YCP2 314100.512 "3.54 "4MTMT4€762.84
JACOBS CHUCK 31411 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APU 2YCP3 314110.512 "3.54 "R8R8€697.42
JACOBS CHUCK 31414 Anahtarsız Matkap Aynası 0.630 In | AC4APV 2YCP6 314140.63 "3.78 "3MTMT3€674.59
JACOBS CHUCK 31415 Anahtarsız Matkap Aynası 0.630 In | AC4APW 2YCP7 314150.63 "3.78 "4MTMT4€846.92
JACOBS CHUCK 31416 Anahtarsız Matkap Aynası 0.630 In | AC4APX 2YCP8 314160.63 "3.78 "R8R8€905.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOBS CHUCK 31407 Anahtarsız Mandren 0.394 In
€532.44 / Adet