Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOBS CHUCK 32282C Anahtarlı Matkap Aynası 0.375 In | AC9WZR 3L964

JACOBS CHUCK 32282C Anahtarlı Mandren 0.375 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9WZR Model: 32282CÇapraz Referans: 3L964
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
€144.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Chuck
Rulman TipiDüz rulmanlı
Kapasite Maks.0.375 "
Kapasite Min.0.04 "
Mandren Çapı1.43 "
Chuck TipiAnahtarlı
Kapalı Uzunluk2.5 "
İnşaatÇelik
Anahtar NumarasıK30
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü3 / 8-24
Montaj Tipi3 / 8-24
Nominal kapasite3 / 8 "
Açık Boy2.05 "
TipOrta görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Kapalı UzunlukAnahtar NumarasıMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
JACOBS CHUCK 30243 Anahtarlı Matkap Aynası 0.250 In | AC9WYT 3L884 302430.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24€36.30
JACOBS CHUCK 30247 Anahtarlı Matkap Aynası 0.375 In | AC9WYV 3L886 302470.375 "-KG13 / 8-243 / 8-24€49.34
JACOBS CHUCK 30602 Anahtarlı Matkap Aynası 0.500 In | AC9WZQ 3L952 306020.5 "-KK1 / 2-201 / 2-20€65.51
JACOBS CHUCK 31090 Anahtarlı Matkap Aynası 0.375 In | AC9WZV 3L970 310900.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-20€328.56
JACOBS CHUCK 31138 Anahtarlı Matkap Aynası 0.375 In | AC9WZW 3L976 311380.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€214.17
JACOBS CHUCK 6204D Anahtarlı Matkap Chuck 0.156 In | AD2ATU 3M245 6204D0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-24€255.48
JACOBS CHUCK 1A Anahtarlı Matkap Aynası 0.250 In | AD2AUJ 3M301 1A0.25 "1.92 "K11JT1JT€179.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOBS CHUCK 32282C Anahtarlı Mandren 0.375 In
€144.44 / Adet